曜日別特売

警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)

警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ) - 華陽電線

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。

用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
対数(P)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50356015APP=AE 一般用(オクガイ) 3C X 0.65mm1巻(200m)3200-0.65
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355848APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.65mm1巻(10m)610-0.65
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355875APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.65mm1巻(20m)620-0.65
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355918APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.65mm1巻(30m)630-0.65
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355936APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.65mm1巻(50m)650-0.65
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355997APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.65mm1巻(100m)6100-0.65
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355857APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.9mm1巻(10m)610-0.9
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355909APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.9mm1巻(20m)620-0.9
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355945APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.9mm1巻(30m)630-0.9
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356006APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.9mm1巻(50m)650-0.9
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356058APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 0.9mm1巻(100m)6100-0.9
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355893APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 1.2mm1巻(10m)610-1.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355988APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 1.2mm1巻(20m)620-1.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356049APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 1.2mm1巻(30m)630-1.2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356094APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 1.2mm1巻(50m)650-1.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356128APP=AE 一般用(オクガイ) 6C X 1.2mm1巻(100m)6100-1.2
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355866APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(10m)-1050.65
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355927APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(20m)-2050.65
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355979APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(30m)-3050.65
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356024APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(50m)-5050.65
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356085APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(100m)-10050.65
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355884APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(10m)-1050.9
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355963APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(20m)-2050.9
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356033APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(30m)-3050.9
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356076APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(50m)-5050.9
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356119APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(100m)-10050.9
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50355954APP=AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.9mm1巻(10m)-10100.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50356067APP=AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.9mm1巻(20m)-20100.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50356103APP=AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.9mm1巻(30m)-30100.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50356137APP=AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.9mm1巻(50m)-50100.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50356146APP=AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.9mm1巻(100m)-100100.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする