曜日別特売

警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)

警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) - 華陽電線

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。

用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
対数(P)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50356383EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(10m)1050.65
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356399EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(10m)1050.9
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356408EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.65mm1巻(10m)10100.65
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356417EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(20m)2050.65
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356426EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 1.2mm1巻(10m)1051.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356435EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(20m)2050.9
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356444EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(30m)3050.65
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356453EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.65mm1巻(20m)20100.65
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356469EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(30m)3050.9
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356478EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(50m)5050.65
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356487EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 1.2mm1巻(20m)2051.2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356496EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(50m)5050.9
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356505EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.65mm1巻(30m)30100.65
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356514EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 1.2mm1巻(30m)3051.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356523EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.65mm1巻(100m)10050.65
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356539EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.65mm1巻(50m)50100.65
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356548EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm1巻(100m)10050.9
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356557EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 1.2mm1巻(50m)5051.2
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356566EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 10P X 0.65mm1巻(100m)100100.65
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356575EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 5P X 1.2mm1巻(100m)10051.2
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする