警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)

警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) - 華陽電線

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。

用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
全24種類を絞り込む
芯数(C)
サイズ(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50356584EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(10m)6100.65
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356593EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(10m)6100.9
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356609EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(20m)6200.65
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356618EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(10m)6101.2
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356627EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(30m)6300.65
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356636EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(20m)6200.9
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356654EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(50m)6500.65
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356663EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(30m)6300.9
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356679EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(20m)6201.2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356688EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 0.9mm1巻(200m)22000.9
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356697EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(100m)61000.65
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356706EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(50m)6500.9
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
50356715EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 3C X 0.65mm1巻(200m)32000.65
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356733EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(30m)6301.2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356758EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 1.2mm1巻(200m)22001.2
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356767EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(100m)61000.9
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356776EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(50m)6501.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356785EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 4C X 0.9mm1巻(200m)42000.9
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356803EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(100m)61001.2
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356819EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 4C X 1.2mm1巻(200m)42001.2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356645EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 0.65mm1巻(200m)22000.65
オープン
取扱い終了
返品不可
50356724EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 4C X 0.65mm1巻(200m)42000.65
オープン
取扱い終了
返品不可
50356749EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 3C X 0.9mm1巻(200m)32000.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50356794EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 3C X 1.2mm1巻(200m)32001.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする