曜日別特売

耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC - 華陽電線

30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。

用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
全70種類を絞り込む
芯数(C)
線径(sq)
内容量
70種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
線径(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50356828EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 1.25SQ1巻(10m)1101.25
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356837EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 2SQ1巻(10m)1102
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356846EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 3.5SQ1巻(10m)1103.5
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356855EM-APC-ZA=EM-FPC 2C X 1.25SQ1巻(10m)2101.25
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356864EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 5.5SQ1巻(10m)1105.5
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356873EM-APC-ZA=EM-FPC 3C X 1.25SQ1巻(10m)3101.25
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356889EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 8SQ1巻(10m)1108
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356898EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 1.25SQ1巻(20m)1201.25
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356907EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 2SQ1巻(20m)1202
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356916EM-APC-ZA=EM-FPC 4C X 1.25SQ1巻(10m)4101.25
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356925EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 3.5SQ1巻(20m)1203.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356934EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 14SQ1巻(10m)11014
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356943EM-APC-ZA=EM-FPC 5C X 1.25SQ1巻(10m)5101.25
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50356959EM-APC-ZA=EM-FPC 2C X 1.25SQ1巻(20m)2201.25
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356968EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 1.25SQ1巻(30m)1301.25
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356977EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 5.5SQ1巻(20m)1205.5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356986EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 2SQ1巻(30m)1302
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356995EM-APC-ZA=EM-FPC 6C X 1.25SQ1巻(10m)6101.25
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357004EM-APC-ZA=EM-FPC 3C X 1.25SQ1巻(20m)3201.25
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357013EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 3.5SQ1巻(30m)1303.5
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357029EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 8SQ1巻(20m)1208
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357038EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 22SQ1巻(10m)11022
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357047EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 1.25SQ1巻(50m)1501.25
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357056EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 2SQ1巻(50m)1502
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357065EM-APC-ZA=EM-FPC 2C X 1.25SQ1巻(30m)2301.25
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357074EM-APC-ZA=EM-FPC 4C X 1.25SQ1巻(20m)4201.25
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357083EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 3.5SQ1巻(50m)1503.5
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357099EM-APC-ZA=EM-FPC 8C X 1.25SQ1巻(10m)8101.25
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357108EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 5.5SQ1巻(30m)1305.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357117EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 14SQ1巻(20m)12014
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357126EM-APC-ZA=EM-FPC 3C X 1.25SQ1巻(30m)3301.25
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357135EM-APC-ZA=EM-FPC 2C X 1.25SQ1巻(50m)2501.25
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357144EM-APC-ZA=EM-FPC 5C X 1.25SQ1巻(20m)5201.25
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357153EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 8SQ1巻(30m)1308
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357169EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 5.5SQ1巻(50m)1505.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357187EM-APC-ZA=EM-FPC 4C X 1.25SQ1巻(30m)4301.25
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357196EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 38SQ1巻(10m)11038
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357205EM-APC-ZA=EM-FPC 3C X 1.25SQ1巻(50m)3501.25
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357214EM-APC-ZA=EM-FPC 6C X 1.25SQ1巻(20m)6201.25
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357223EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 8SQ1巻(50m)1508
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357239EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 1.25SQ1巻(100m)11001.25
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357248EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 2SQ1巻(100m)11002
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357257EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 22SQ1巻(20m)12022
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357266EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 14SQ1巻(30m)13014
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357275EM-APC-ZA=EM-FPC 5C X 1.25SQ1巻(30m)5301.25
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357284EM-APC-ZA=EM-FPC 4C X 1.25SQ1巻(50m)4501.25
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357309EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 3.5SQ1巻(100m)11003.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357318EM-APC-ZA=EM-FPC 8C X 1.25SQ1巻(20m)8201.25
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50357327EM-APC-ZA=EM-FPC 2C X 1.25SQ1巻(100m)21001.25
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357336EM-APC-ZA=EM-FPC 1C X 14SQ1巻(50m)15014
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする