曜日別特売

耐熱電線 APK=HP

耐熱電線 APK=HP - 華陽電線

APKシース色は全て灰になります。
EM-APKシース色は全て黒になります。
メーカー耐熱電線は全て丸型になります。
耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。

用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50357546APK=HP 6C X 0.65mm1巻(10m)610-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357555APK=HP 2P X 0.9mm1巻(10m)-102
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357564APK=HP 3P X 0.9mm1巻(10m)-103
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
50357573APK=HP 2C(1P) X 1.6mm1巻(10m)210-
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357598APK=HP 5P X 0.65mm1巻(10m)-105
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357607APK=HP 2P X 1.2mm1巻(10m)-102
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357616APK=HP 2C(1P) X 1.25SQ1巻(10m)210-
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357625APK=HP 3P X 1.2mm1巻(10m)-103
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357634APK=HP 5P X 0.9mm1巻(10m)-105
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357659APK=HP 2C(1P) X 2.0mm1巻(10m)210-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357668APK=HP 6C X 0.65mm1巻(20m)620-
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357677APK=HP 2P X 0.9mm1巻(20m)-202
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357686APK=HP 6P X 0.9mm1巻(10m)-106
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357695APK=HP 3P X 0.9mm1巻(20m)-203
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357704APK=HP 3C X 1.25SQ1巻(10m)310-
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357713APK=HP 2C(1P) X 2SQ1巻(10m)210-
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357729APK=HP 10P X 0.65mm1巻(10m)-1010
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357747APK=HP 2C(1P) X 1.6mm1巻(20m)220-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357765APK=HP 4C X 1.25SQ1巻(10m)410-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357774APK=HP 6C X 0.65mm1巻(30m)630-
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357783APK=HP 5P X 1.2mm1巻(10m)-105
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357799APK=HP 3C X 2SQ1巻(10m)310-
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357808APK=HP 5P X 0.65mm1巻(20m)-205
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357817APK=HP 2P X 1.2mm1巻(20m)-202
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357826APK=HP 2P X 0.9mm1巻(30m)-302
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357835APK=HP 10P X 0.9mm1巻(10m)-1010
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357844APK=HP 2C(1P) X 3.5SQ1巻(10m)210-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357853APK=HP 2C(1P) X 1.25SQ1巻(20m)220-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357869APK=HP 3P X 0.9mm1巻(30m)-303
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357878APK=HP 3P X 1.2mm1巻(20m)-203
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50357887APK=HP 5P X 0.9mm1巻(20m)-205
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357905APK=HP 2C(1P) X 2.0mm1巻(20m)220-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357914APK=HP 6C X 0.65mm1巻(50m)650-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357923APK=HP 4C X 2SQ1巻(10m)410-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357948APK=HP 2C(1P) X 1.6mm1巻(30m)230-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357957APK=HP 6C X 1.6mm1巻(10m)610-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357966APK=HP 2P X 0.9mm1巻(50m)-502
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357984APK=HP 6C X 1.25SQ1巻(10m)610-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50357993APK=HP 6P X 0.9mm1巻(20m)-206
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358009APK=HP 20P X 0.65mm1巻(10m)-1020
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358018APK=HP 5P X 0.65mm1巻(30m)-305
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358027APK=HP 2P X 1.2mm1巻(30m)-302
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358036APK=HP 15P X 0.9mm1巻(10m)-1015
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358045APK=HP 3P X 0.9mm1巻(50m)-503
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358054APK=HP 3C X 1.25SQ1巻(20m)320-
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358063APK=HP 2C(1P) X 2SQ1巻(20m)220-
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358079APK=HP 2C(1P) X 1.25SQ1巻(30m)230-
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358088APK=HP 10P X 0.65mm1巻(20m)-2010
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358097APK=HP 10P X 1.2mm1巻(10m)-1010
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50358106APK=HP 3P X 1.2mm1巻(30m)-303
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする