華陽電線
耐熱電線 EM-APK=EM-HP
APKシース色は全て灰になります。
EM-APKシース色は全て黒になります。
メーカー耐熱電線は全て丸型になります。
耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途
小勢力回路用耐熱電線
規格
EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)
電圧(V)
規格:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
対数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50359497
EM-APK=EM-HP 3P X 0.9mm
1巻(10m)
-
10
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359506
EM-APK=EM-HP 5P X 0.9mm
1巻(10m)
-
10
5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359515
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.6mm
1巻(10m)
2
10
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359524
EM-APK=EM-HP 3P X 1.2mm
1巻(10m)
-
10
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359533
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.25SQ
1巻(10m)
2
10
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359549
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2.0mm
1巻(10m)
2
10
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359558
EM-APK=EM-HP 3P X 0.9mm
1巻(20m)
-
20
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359567
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2SQ
1巻(10m)
2
10
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359576
EM-APK=EM-HP 5P X 1.2mm
1巻(10m)
-
10
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359585
EM-APK=EM-HP 4C X 1.25SQ
1巻(10m)
4
10
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359594
EM-APK=EM-HP 10P X 0.9mm
1巻(10m)
-
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359603
EM-APK=EM-HP 5P X 0.9mm
1巻(20m)
-
20
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359619
EM-APK=EM-HP 4C X 1.6mm
1巻(10m)
4
10
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359628
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.6mm
1巻(20m)
2
20
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359637
EM-APK=EM-HP 3P X 0.9mm
1巻(30m)
-
30
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359646
EM-APK=EM-HP 3P X 1.2mm
1巻(20m)
-
20
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359655
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.25SQ
1巻(20m)
2
20
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359664
EM-APK=EM-HP 4C X 2SQ
1巻(10m)
4
10
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359673
EM-APK=EM-HP 4C X 2.0mm
1巻(10m)
4
10
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359689
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2.0mm
1巻(20m)
2
20
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359698
EM-APK=EM-HP 3P X 0.9mm
1巻(50m)
-
50
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359707
EM-APK=EM-HP 6C X 1.6mm
1巻(10m)
6
10
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359716
EM-APK=EM-HP 5P X 0.9mm
1巻(30m)
-
30
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359725
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.6mm
1巻(30m)
2
30
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359734
EM-APK=EM-HP 10P X 1.2mm
1巻(10m)
-
10
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359743
EM-APK=EM-HP 3P X 1.2mm
1巻(30m)
-
30
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359759
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2SQ
1巻(20m)
2
20
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359768
EM-APK=EM-HP 5P X 1.2mm
1巻(20m)
-
20
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359777
EM-APK=EM-HP 4C X 1.25SQ
1巻(20m)
4
20
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359786
EM-APK=EM-HP 10P X 0.9mm
1巻(20m)
-
20
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359795
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.25SQ
1巻(30m)
2
30
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359804
EM-APK=EM-HP 5P X 0.9mm
1巻(50m)
-
50
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359813
EM-APK=EM-HP 4C X 1.6mm
1巻(20m)
4
20
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359829
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2.0mm
1巻(30m)
2
30
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359838
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.6mm
1巻(50m)
2
50
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359847
EM-APK=EM-HP 3P X 1.2mm
1巻(50m)
-
50
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359856
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 0.9mm
1巻(200m)
2
200
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359865
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.25SQ
1巻(50m)
2
50
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359883
EM-APK=EM-HP 3P X 0.9mm
1巻(100m)
-
100
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359899
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2SQ
1巻(30m)
2
30
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359908
EM-APK=EM-HP 5P X 1.2mm
1巻(30m)
-
30
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359917
EM-APK=EM-HP 4C X 2SQ
1巻(20m)
4
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359926
EM-APK=EM-HP 4C X 2.0mm
1巻(20m)
4
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359935
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 2.0mm
1巻(50m)
2
50
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359944
EM-APK=EM-HP 4C X 1.25SQ
1巻(30m)
4
30
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359953
EM-APK=EM-HP 10P X 0.9mm
1巻(30m)
-
30
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359969
EM-APK=EM-HP 6C X 1.6mm
1巻(20m)
6
20
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359978
EM-APK=EM-HP 4C X 1.6mm
1巻(30m)
4
30
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359987
EM-APK=EM-HP 4C X 0.9mm
1巻(200m)
4
200
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50359996
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.2mm
1巻(200m)
2
200
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表