簡単組立ステンレス室内物干し

簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂質量(g)2800耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490アズワン品番64-8928-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458626H-70XN
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥700/税込¥770
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50458626
2023-01-06
用途: 洗濯物干し用
建設業・工事業

組立は簡単で特に道具も必要なしなので、お客様への貸し出し等に使うのでリピ買いしてます。但し重い物を掛けるとひっくり返ることがあるので、風が吹いたりすると注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする