曜日別特売

中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 - 環境テクノス中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 - 環境テクノス中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 - 環境テクノス

最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。

標準流量(L/min)0~0.5(常時)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)使用温度範囲(℃)2~40接続口1/4インチピンタイプ適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)内容量1個
注意
※逆洗浄は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419426-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする