曜日別特売

イオン交換樹脂(純水用5L)

イオン交換樹脂(純水用5L) - 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用5L) - 環境テクノス
(1件のレビュー)

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。

適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
504195145L
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50419514
2022-01-28
用途: アクアリウム
その他業種

題名でお分かりいただけると思います。アクアリウム用途にとは書いてないのですが、たぶんTDS0は、どこでもTDS0でしょう(笑)
ポリタンク20Lで水中濾過機に60~70gくらいで一日位回すと、TDS1~2、GH0まで下がります。(東京都水道水TDS80~100、GH5~7)
2回(40L分)くらい使える時も多いのですが、全く下がらない時もあります。しつこく2~3日回してると下がったりもします。
温度なのか?、品質劣化なのか?、水道水は先に活性炭通してますが塩素残留か?
上記の通りTDSと感だけでやってますので、原因は不明ですが充分ですね。
複数水槽管理で計100Lくらい、ちょうど1年で消費(再生はしないでって書いてあるのでしてないです)。再注文時期になったので1年間の使用レビューでした。
今回届いたら、先に1Lずつとかで小分けにしようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする