鉄製スタンド KS-1600L

鉄製スタンド KS-1600L - ナリカ

ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。

シャフト径(Φmm)16付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423556F35-5028
オープン
48,000
52,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする