ナリカ
鉄製スタンド U-fit B型(理科コンロ対応)
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
660
仕様
台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個
質量(kg)
2(台座)
寸法(Φ×mm)
支柱:12×660
材質(支柱)
ステンレス
台座寸法(mm)
234×208×28
材質(台座)
亜鉛ダイキャスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423565
F35-5030
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください