ナリカ
フレキシブルスタンド A型
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
250
質量(kg)
約1.8
質量(g)
保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)
約430
材質(台)
鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップ
クリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)
フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
13×250
台座寸法(mm)
Φ165×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423583
F35-5150
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください