使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。フラットLED採用でワイドな照射が可能。高い演色性で太陽光に近い光を実現。フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。長寿命、10000時間以上連続点灯可能。