ナリカ
鉄製スタンド KS-1200
自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
シャフト径(Φmm)
12
付属品
自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個
材質
支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8
質量(kg)
台:2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430276
F35-5026
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください