ナリカ
鉄製スタンド U-fit
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
660
質量(kg)
2(台座)
内容
台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)
Φ12×660
材質(支柱)
ステンレス
台座寸法(mm)
234×208×28
材質(台座)
亜鉛ダイキャスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430294
F35-5029
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください