曜日別特売

鉄製スタンド みにべ~fit

鉄製スタンド みにべ~fit - ナリカ

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!

シャフト径(Φmm)12高さ(mm)490種別A型質量(kg)1.6(台座)内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(マルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×490材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)210×170×42材質(台座)亜鉛ダイキャスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430303F35-5031
オープン
22,000
24,200(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする