ナリカ
センサスタンド
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品
自在はさみ1個
種別
SN-1
材質
ステンレス
寸法(mm)
130×110×370
質量(g)
350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430328
F35-5073-01
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください