長さ(mm)62(キャップ非装着時)質量(g)370(キャップ非装着時。デジスコーピング(DS)リングアタッチメント装着時)、400(キャップ非装着時。ターンスライド(TS)リングアタッチメント装着時)倍率30-60倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、24-48倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)外径(Φmm)62(キャップ非装着時)視界見掛視界:55.3-65.6°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。ズーム最高倍率時は設計参考値)、1000mにおける視界(m):35-21(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、44-26(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。明るさ7.3-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、6.3-1.6(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)ひとみ径(Φmm)2.7-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)アイレリーフ(mm)15.2-14.2(ズーム最高倍率時は設計参考値)実視界(°)2.0-1.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)内容量1個