ナリカ
電磁誘導実験用コイル(イージーセンス用)
イージーセンス用センサを使った実験のために開発された500回巻きのコイルです。その他のテスターなどを接続しても同様に誘導起電力を測定できます。
仕様
銅線径:0.55mm
その他
4mmターミナル2つ、コイルと並列に100nFのコンデンサ内蔵
付属品
鋼棒、説明書
種別
電磁誘導実験用コイル
高さ(mm)
約29
巻数
500回
コイル抵抗(Ω)
約37
外径(mm)
約138
内径(mm)
約105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436926
E31-6990-51
オープン
¥
21,500
¥23,650
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください