ナリカ
鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)
仕様
内側ゴム貼り
種別
自在はさみ (12A・16A・B用)
材質
亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
279(支柱軸含む)
間隔(mm)
最大約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438238
F35-5012-02
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください