ナリカ
鉄製スタンド KS-1200
しっかり固定できるクランプを採用。
使いやすさと堅牢性を備えたスタンダードタイプのスタンド
小物入れポケット&水平調整ねじ付き
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
660
仕様
自在はさみ:2個/支持環:1個/クランプ:3個/つり棒:1個
種別
H
材質(台)
亜鉛ダイキャスト製、大きさ240×200×25mm、質量2.5kg
材質(支柱)
ステンレス(SUS304)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
12×660
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438317
F35-5026-01
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください