ナリカ
鉄製スタンド みにべ~fit
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様
台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(マルチフック搭載)/クランプ:1個
種別
B型
材質
(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42
質量(kg)
1.6(台座)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438405
F35-5031-01
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください