ナリカ
超音波洗浄器
周波数(kHz)
28
電源
AC100V
タイマー
15分または連続
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453069
F35-2560-01
75
1.8
オープン
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
6日以内出荷
50453078
F35-2560-02
85
3.1
オープン
¥
61,000
¥
67,100
(税込)
6日以内出荷
50453087
F35-2560-03
120
6
オープン
¥
102,000
¥
112,200
(税込)
6日以内出荷
50453096
F35-2560-04
220
9
オープン
¥
122,000
¥
134,200
(税込)
5日以内出荷
50453105
F35-2560-05
300
13
オープン
¥
168,000
¥
184,800
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください