F35-2560-01 超音波洗浄器 ナリカ 50453069

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
槽容量(L)1.8
出力(W)75
内容量1個注文コード50453069品番F35-2560-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,860
販売価格(税別)
¥42,600
出力(W)
75
槽容量(L)
1.8
付属品
ふた、洗浄かご
種別
AU-16C
材質
SUS304(槽・本体)
寸法(mm)
150×135×100(槽内寸)、175×160×210(本体)
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
周波数(kHz)
28
タイマー
15分または連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする