空研ぎ研磨紙シート

空研ぎ研磨紙シート - 日本研紙空研ぎ研磨紙シート - 日本研紙

柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。

用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R内容量1冊(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459493FRCC-SDS-#120#120
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459509FRCC-SDS-#150#150
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459518FRCC-SDS-#180#180
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459527FRCC-SDS-#240#240
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
50459536FRCC-SDS-#320#320
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
50459545FRCC-SDS-#400#400
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
50459554FRCC-SDS-#600#600
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
50459563FRCC-SDS-#800#800
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459579FRCC-SDS-#1000#1000
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする