曜日別特売

イオン交換フィルター

イオン交換フィルター - 環境テクノスイオン交換フィルター - 環境テクノスイオン交換フィルター - 環境テクノスイオン交換フィルター - 環境テクノス
(2件のレビュー)

10インチハウジングに入るイオンカセットです。

適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
製造水種類
使用水温(℃)
種別
比率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458206Mミックス純水・超純水2~40純水用カチオン:アニオン=1:1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
50458215Mカチオン軟水1~40強酸性陽イオン交換樹脂Na型カチオン100%
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50458224Mアニオン硬水1~40強塩基性陰イオン交換樹脂CL型アニオン100%
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 水道水の軟水化
不動産業

TDSメーターで水道水と比較してもほぼ同じ結果でした。次に硬度試薬でチェックしたところ水道水は紫、フィルター通過後は青でした。ちゃんと仕事してるようです。ちょっと気になったのはフィルター本体に直接マジックで「カチオン」と書いてありました。消すのも面倒なのでそのままハウジングに入れて使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 50458215
2025-05-17
用途: 水槽の水
製造業

TDSメーターで測定していますが、水道水と変化なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする