エコ・オキフレックス スダレ形

エコ・オキフレックス スダレ形 - 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形 - 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形 - 沖電線

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。

用途
コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(1リール×61m)
注意
※ケーブルは、非融着部70mm、融着部30mmが交互になっています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
心数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50461627FLEX-SN 20-7/0.127 7030 4539P20
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461636FLEX-SN 26-7/0.127 7030 4539P26
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461645FLEX-SN 30-7/0.127 7030 4539P30
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461654FLEX-SN 34-7/0.127 7030 4539P34
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461663FLEX-SN 40-7/0.127 7030 4539P40
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461679FLEX-SN 50-7/0.127 7030 4539P50
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする