曜日別特売

【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)

【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) - 沖電線【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) - 沖電線【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) - 沖電線【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) - 沖電線【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) - 沖電線

産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。
5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm)
局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保)
切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。

用途
スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、
治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。
シース色黒つや消し全長(m)100材質(シース)耐油性PVC内容量1巻(100m)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(mm2)
シールド
端子対数
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50461706ORP-TW 0.5SQX5P(SB)(2517)0.551.36
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461715ORP-TW 0.5SQX5P(2517)0.551.36
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461724ORP-TW 0.5SQX4P(SB)(2517)0.541.36
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461733ORP-TW 0.5SQX4P(2517)0.541.36
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461749ORP-TW 0.5SQX3P(SB)(2517)0.531.36
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461758ORP-TW 0.5SQX3P(2517)0.531.36
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461785ORP-TW 0.3SQX5P(SB)(2517)0.351.09
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461794ORP-TW 0.3SQX5P(2517)0.351.09
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461803ORP-TW 0.3SQX4P(SB)(2517)0.341.09
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461819ORP-TW 0.3SQX4P(2517)0.341.09
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461828ORP-TW 0.3SQX3P(SB)(2517)0.331.09
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461837ORP-TW 0.3SQX3P(2517)0.331.09
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461855ORP-TW 0.2SQX5P(SB)(2517)0.250.93
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461864ORP-TW 0.2SQX5P(2517)0.250.93
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461873ORP-TW 0.2SQX4P(SB)(2517)0.240.93
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461889ORP-TW 0.2SQX4P(2517)0.240.93
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461898ORP-TW 0.2SQX3P(SB)(2517)0.230.93
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461907ORP-TW 0.2SQX3P(2517)0.230.93
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461934ORP-TW 0.1SQX5P(SB)(2517)0.150.74
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461943ORP-TW 0.1SQX5P(2517)0.150.74
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461959ORP-TW 0.1SQX4P(SB)(2517)0.140.74
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461968ORP-TW 0.1SQX4P(2517)0.140.74
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461977ORP-TW 0.1SQX3P(SB)(2517)0.130.74
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461986ORP-TW 0.1SQX3P(2517)0.130.74
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461995ORP-TW 0.05SQX5P(SB)(2517)-50.66
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50462004ORP-TW 0.05SQX5P(2517)-50.66
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50462013ORP-TW 0.05SQX4P(SB)(2517)-40.66
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50462029ORP-TW 0.05SQX4P(2517)-40.66
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50462038ORP-TW 0.05SQX3P(SB)(2517)-30.66
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50462047ORP-TW 0.05SQX3P(2517)-30.66
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50461688ORP-TW 0.5SQX6P(SB)(2517)0.561.36
オープン
取扱い終了
返品不可
50461697ORP-TW 0.5SQX6P(2517)0.561.36
オープン
取扱い終了
返品不可
50461767ORP-TW 0.3SQX6P(SB)(2517)0.361.09
オープン
取扱い終了
返品不可
50461776ORP-TW 0.3SQX6P(2517)0.361.09
オープン
取扱い終了
返品不可
50461846ORP-TW 0.2SQX6P(2517)0.260.93
オープン
取扱い終了
返品不可
50461916ORP-TW 0.1SQX6P(SB)(2517)0.160.74
オープン
取扱い終了
返品不可
50461925ORP-TW 0.1SQX6P(2517)0.160.74
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする