JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
ガラスクロス粘着テープ
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)
0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
破断伸度(%)
3以上
耐熱温度(℃)
180
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
3.0以上/mm
内容量
1巻
全12種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
70
80
100
150
200
250
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50462643
No.6361
20
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462659
No.6361
25
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462668
No.6361
30
30
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462677
No.6361
40
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462686
No.6361
50
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462695
No.6361
60
30
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462704
No.6361
70
30
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462713
No.6361
80
30
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462729
No.6361
100
30
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462738
No.6361
150
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462747
No.6361
200
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50462756
No.6361
250
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650