ジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)

ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) - サンゴバンジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) - サンゴバンジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) - サンゴバンジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) - サンゴバン

ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。
他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。

用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
研磨剤の中心粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50463867ZC-4001箱(20kg)400~600
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50463876ZC-4001袋(4kg)400~600
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
50463885ZC-6001箱(20kg)600~800
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50463894ZC-6001袋(4kg)600~800
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
50463903ZC-9001箱(20kg)900~1100
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50463919ZC-9001袋(4kg)900~1100
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする