ナンシン
樹脂製微音2段運搬車 サイレントマスター
騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。
ブレーキ
-
ハンドル
固定
キャスター種類
微音
アズワン品番
1-5530-01
積載面高さ(mm)
上:750、下:203
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20865337
DSK-304
300
600
900
グレーゴム
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません