横浜ディスプレイミュージアム
オーキッド
全長(cm)
50
花径(cm)
5~5.5
材質
ポリエステル PE 鉄
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
BLU
GR
LAV
PU
W
Y
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480229
FA -7251
BLU
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480238
FA -7251
GR
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480247
FA -7251
LAV
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480256
FA -7251
PU
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480265
FA -7251
W
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480274
FA -7251
Y
¥450
¥
369
¥406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください