横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリフラワーミックスバンドル
材質
ポリエステル PE 鉄 PA ラフィア
色
W
幅(cm)
20
全長(cm)
37
花径(cm)
7
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482216
FB -2528
¥1,400
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください