横浜ディスプレイミュージアム
チランジアピック
材質
PE 鉄 紙
幅(cm)
12
全長(cm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483169
FG -4586
GR
¥550
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50483178
FG -4586
R
¥550
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50483187
FG -4586
W
¥550
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください