横浜ディスプレイミュージアム
ヤマブドウ
材質
ポリエステル PE 鉄
色
GR
長さ(cm)
房:13~18
全長(cm)
94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483458
FG -4907
¥1,800
¥
1,398
¥1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください