横浜ディスプレイミュージアム
ベルベットリーフスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
長さ(cm)
葉:5.5~8.5
全長(cm)
63
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483817
FG -4924
BK
¥680
¥
499
¥549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50483826
FG -4924
BR
¥680
¥
499
¥549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50483835
FG -4924
GRY
¥680
¥
499
¥549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください