横浜ディスプレイミュージアム
クローバーピック
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
20.5
寸法(Φcm)
葉:2~3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50484763
FG -4995
BUR
¥220
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50484779
FG -4995
GR
¥220
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50484788
FG -4995
W/G
¥220
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください