横浜ディスプレイミュージアム
アイビーゴールデンハンギングブッシュ
材質
ポリエステル PE 鉄
色
TGR
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉:2~4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485463
GL -5224
¥4,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください