横浜ディスプレイミュージアム
デイジー
材質
ポリエステル PE PA
全長(cm)
30
花径(cm)
2.5~4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490433
FFH-0003
P
¥200
¥
148
¥163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50490449
FFH-0003
W
¥200
¥
148
¥163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50490458
FFH-0003
Y
¥200
¥
148
¥163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください