写真の選択・加工からプリントまで、簡単&スムーズにスマホからプリントできます。
動画の決定的な瞬間を簡単に切りだしてプリントする「Video Print」機能搭載。
決定的瞬間をチェキプリントに。Linkをスマホのリモコンとしても使用可能。
本体を傾けることによって簡単にZoom in/out、電源ボタンがシャッター代わりになります。
写真を撮るだけの「一発診断」やクイズに答える「精密診断」などのマッチテストや
最大5人までが各自のスマホから送った画像を組み合わせて1枚のプリントを作り上げる「Party Print」など
大人数でも遊びながら楽しめるユニークな機能が満載。
フレーム全27種、コラージュ14種、スプリット機能3種と写真を楽しくおしゃれに演出します。
記録方式有機ELによる3色露光方式付属品USBケーブル(BOD700、長さ30cm)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池(取り外し不可)枚数プリント可能:約100枚(フル充電から)※使用条件により、プリント枚数は異なります。本体質量(g)209(フィルム別)時間画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約12秒インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)90.3×34.6×124.5(突起部除く)充電時間(分)約80~120※気温、バッテリー残量によって異なります。フォーマット形式プリント可能画像:JPEG、PNG、HEIF動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露しないこと)画素数プリント:800×600ドット表示色・階調プリント:RGB各色256階調画面寸法(mm)プリント画面:62×46内容量1台