曜日別特売

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池 - WUBEN(ウーベン)

最新セル技術搭載のWUBEN専用高性能充電池

寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48規格名称(Li-ion):18650対応機種T101PRO,T103PRO,T103WPRO,LT35,L50,TO46R,TO40R,P26対応充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499059ABE2600C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50499059ABE2600C05675409ABE2600CRABE2600C 【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 05675409【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)1台
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする