桐 ロール式 すのこベッド

桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)桐 ロール式 すのこベッド - YAMAZEN(山善)

コンパクトに収納できる、すのこマット。布団下に敷いて通気をサポート。湿気や熱を逃し、いつでも快適。ロールタイプで、収納や持ち運びもラクラク。傷防止フェルト付き。

用途すのこベッド、すのこマット、シングルベッド、シングルマット、簡易ベッドとして。種類すのこベッド機能コンパクトナチュラルサイズシングル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×25材質質量(kg)7耐荷重(kg)90巻取径(Φmm)250内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499436KSRM2-S(NA)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする