曜日別特売

キュリオム 耳にやさしい デジタルステレオ集音器

キュリオム 耳にやさしい デジタルステレオ集音器 - YAMAZEN(山善)

つまみをまわして音声の音域調節をすることで音声はっきり。右と左それぞれのイヤホンの音の大きさを調節できる。マイク一体型イヤホンだから耳に自然な聞こえ方を再現。デジタル処理でノイズを提言し、クリアな音質を実現。

用途集音機、集音器として。コンパクトなので、持ち運びも便利。セット内容イヤホンマイク、イヤホンチップ(大・小各1組)、ネックストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)45電源単4形乾電池×1本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16×72保証期間お買い上げ日より1年音圧レベル(dB)(最大出力)115 SPL最大出力電力(W)0.03×2(左右チャンネル f=1kHz、8Ω)出力端子(音声)Φ3.5mm 5極ミニプラグゲイン(最大音声)42dBイヤホン形状16Ω Φ10mmステレオカナル式内蔵マイクエレクトレットコンデンサ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500005YSF-300(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする