YSF-300(W) キュリオム 耳にやさしい デジタルステレオ集音器 YAMAZEN(山善) 50500005

 

キュリオム 耳にやさしい デジタルステレオ集音器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500005 品番YSF-300(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つまみをまわして音声の音域調節をすることで音声はっきり。右と左それぞれのイヤホンの音の大きさを調節できる。マイク一体型イヤホンだから耳に自然な聞こえ方を再現。デジタル処理でノイズを提言し、クリアな音質を実現。

用途集音機、集音器として。コンパクトなので、持ち運びも便利。 セット内容イヤホンマイク、イヤホンチップ(大・小各1組)、ネックストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書 質量(g)45 電源単4形乾電池×1本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16×72 保証期間お買い上げ日より1年 音圧レベル(dB)(最大出力)115 SPL 最大出力電力(W)0.03×2(左右チャンネル f=1kHz、8Ω) 出力端子(音声)Φ3.5mm 5極ミニプラグ ゲイン(最大音声)42dB イヤホン形状16Ω Φ10mmステレオカナル式 内蔵マイクエレクトレットコンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする