曜日別特売

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。

用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)1890適合場所キッチン取付け方法台付吐水口長さ(mm)235グリーン購入法適合取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500145RSF-851YN203×250×280寒冷地
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50500154RSF-851Y203×250×280一般
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする