キャンパーズコレクション スクリーンハウステント

キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション スクリーンハウステント - YAMAZEN(山善)

大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。

用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。ネオベージュ材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステルタフタ185T質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2050耐水圧(mm)1000内容量1台
取扱説明書:(0.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500407PSH-300UV(NBE)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする