ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工

ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 - インターコムマリン

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。
繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。
とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。
本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。
さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。
このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。
またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。
ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。
アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。

注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
破断強度(kg)
アイ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519578DB12E5NV1巻(5m)125ネイビー2400300
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
50519587DB12E5RD1巻(5m)125レッド2400300
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
50519596DB12E5BL1巻(5m)125ブルー2400300
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50519605DB12E7.5NV1巻(7.5m)127.5ネイビー2400300
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
50519614DB12E7.5RD1巻(7.5m)127.5レッド2400300
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
50519623DB12E7.5BL1巻(7.5m)127.5ブルー2400300
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
50519648DB14E7.5RD1巻(7.5m)147.5レッド3350300
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
50519657DB14E7.5BL1巻(7.5m)147.5ブルー3350300
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
50519666DB14E10NV1巻(10m)1410ネイビー3350300
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
50519675DB14E10RD1巻(10m)1410レッド3350300
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
50519684DB14E10BL1巻(10m)1410ブルー3350300
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
50519693DB16E7.5NV1巻(7.5m)167.5ネイビー4280300
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
50519709DB16E7.5RD1巻(7.5m)167.5レッド4280300
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
50519718DB16E7.5BL1巻(7.5m)167.5ブルー4280300
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
50519727DB16E10NV1巻(10m)1610ネイビー4280300
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
50519736DB16E10RD1巻(10m)1610レッド4280300
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
50519745DB16E10BL1巻(10m)1610ブルー4280300
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
50519754DB18E10NV1巻(10m)1810ネイビー4840500
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
50519763DB18E10RD1巻(10m)1810レッド4840500
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
50519779DB18E10BL1巻(10m)1810ブルー4840500
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
50519788DB18E15NV1巻(15m)1815ネイビー4840500
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
50519797DB18E15RD1巻(15m)1815レッド4840500
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
50519806DB18E15BL1巻(15m)1815ブルー4840500
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
50519815DB20E10NV1巻(10m)2010ネイビー5540500
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
50519824DB20E10RD1巻(10m)2010レッド5540500
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
50519833DB20E10BL1巻(10m)2010ブルー5540500
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
50519849DB20E15NV1巻(15m)2015ネイビー5540500
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
50519858DB20E15RD1巻(15m)2015レッド5540500
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
50519867DB20E15BL1巻(15m)2015ブルー5540500
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
50519876DB22E10NV1巻(10m)2210ネイビー6300500
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
50519885DB22E10RD1巻(10m)2210レッド6300500
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
50519894DB22E10BL1巻(10m)2210ブルー6300500
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
50519903DB22E15NV1巻(15m)2215ネイビー6300500
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
50519919DB22E15RD1巻(15m)2215レッド6300500
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
50519928DB22E15BL1巻(15m)2215ブルー6300500
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
50519639DB14E7.5NV1巻(7.5m)147.5ネイビー3350300
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
50519937DB24E10BL1巻(10m)2410ブルー7120500
12,800
取扱い終了
50519946DB24E10RD1巻(10m)2410レッド7120500
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする