2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1質量(g)31電圧(V)3.7内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5バッテリー内蔵リチウムイオン充電池充電時間(時間)2コイルセラミックコイルバッテリー容量(mAh)360充填量(mL)アトマイザー:0.5使用可能回数200~220内容量1個