曜日別特売

V-TECH (ヴイテック) スターターセット

V-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP JapanV-TECH (ヴイテック) スターターセット - VP Japan

液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。

セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書質量(g)50電圧(V)3.2~4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67バッテリー内蔵リチウムイオン充電池充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600使用可能回数500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50501719SMV-60522ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
50501728SMV-60521レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
50501737SMV-60520ダークグレー
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする