曜日別特売
モノタロウ

ステッカー 反射 消防隊進入口

ステッカー 反射 消防隊進入口 - モノタロウステッカー 反射 消防隊進入口 - モノタロウステッカー 反射 消防隊進入口 - モノタロウステッカー 反射 消防隊進入口 - モノタロウ
(3件のレビュー)

消防隊の進入口を表示するステッカーです。
暗がりでも光に反射するタイプです。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。

用途消防隊の進入口表示として材質アクリル系反射ステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面のゴミやホコリきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50501983-消防隊進入口
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50501999-無地
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 消防隊員突入口に掲示

新たに突入口に設置する為に購入しました。
消防署に確認したところ貼らなくていいですよ。と言われましたが、折角なので貼りました。貼った方がサマになります。

2024-12-10
用途: 消防さん入路表示
金融・保険業

一軒家の個宅なので。意味無いとは思いましたが、表門と、玄関に貼り付けました。意外と大きいです。

対象商品 : 50501983
2023-03-03
用途: マンションのリフォーム工事
桜井建築工房建設業・工事業

お世話様です。迅速な対応で感謝です。
りふぉーむの場合、迅速な対応が必要ですので早急な納品はすごくありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする